Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 935.53 Einbaustrahler LED 13,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 935.53 Einbaustrahler LED 13,5 W
Paulmann 935.53 Einbaustrahler LED 13,5 W
Paulmann 935.53 Einbaustrahler LED 13,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26819378
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93553
EAN/GTIN:
     4000870935538
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Möbeleinbauleuchten-Set Micro Line LED Eisen gebürstet, 3er Set
3x4,5 W, 230 V, 12 VA, Metall, Eisen gebürstet, inkl. Leuchtmittel

Die richtige Wahl für Vitrinen, Möbel & Co.: Das Möbel-Einbauleuchten-Set Micro Line LED entwickelt fast keine Wärme und sorgt z.B. als Schrankbeleuchtung für dezentes Licht und dekorative Effekte.
- Set aus 3 Leuchten inklusive LED, 3x4,5 W
- Material: Metall
- Farbe: Eisen gebürstet
- energiesparende LED-Technik (spart bis zu 80 % Energie gegenüber herkömmlichen Glühlampen)
- geringe Mindesteinbautiefe von nur 30mm
- Durchmesser: 65mm
- Betriebsspannung: 230 V
- Schutzklasse II
- Farbtemperatur: 2700K - Warmweiß
- inkl. Steckverbinder und Transformator
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Gebürsteter Stahl
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
II
Montageloch Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
82 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
13.5 W
Lampenleistung
4.5 W
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
305 lm
Strahlungswinkel
180 °
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Typ Enthaltene Leuchtmittel
LED
Energie
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
93552
ab € 59,21*
Zubehör
Paulmann
93554
ab € 59,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.