Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Vermessungstechnik
>
Nivelliergeräte
>
Rotationslaser
>
Rotationslaser-Stativ
>
Artikel
Bosch Baustativ BT 150 Professional
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-26473569
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0 601 096 B00
EAN/GTIN:
3165140807838
Suchbegriffe:
Baustativ
Kamerahalter
Kamerahalterung
Kurbelstativ
Absolut standfest auf jedem Boden Robuste Aluminiumausführung Für Arbeitshöhen von 55 bis 157 cm Funktionalität und Präzision durch Dosenlibelle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1570 mm
Höhe (min)
550 mm
Gewicht
1300 g
Merkmale
Zweck
Laserebene
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Beinabschnitte
3
Beinverriegelung Typ
Twistlock
Montage
1/4"
Material
Aluminium
... >
Foto- & Videoausrüstung
>
Kamerazubehör
>
Stative
Weitere Suchbegriffe:
Nivellierstativ
,
Rotationslaser-Stativ
,
bosch kurbelstativ
,
kurbelstativ
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 39,63*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Linienlaser GLL 3-80 C, mit 1 x 2.0 Ah Li-Ion Akku, Halterung BM 1, L-BOXX
Bosch
0601063R02
ab € 392,00*
Zubehör
Linienlaser GLL 3-80 CG, mit 1 x 2.0 Ah Li-Ion Akku, Halterung BM 1, L-BOXX
Bosch
0601063T00
ab € 505,19*
Zubehör
Linienlaser GLL 3-80, mit 4 x 1,5 V-LR6-Batterie
Bosch
0601063S00
ab € 278,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen