Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-WR02400N WLAN-Router Schnelles Ethernet Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-WR02400N WLAN-Router Schnelles Ethernet Weiß
ALLNET ALL-WR02400N WLAN-Router Schnelles Ethernet Weiß
ALLNET ALL-WR02400N WLAN-Router Schnelles Ethernet Weiß
ALLNET ALL-WR02400N WLAN-Router Schnelles Ethernet Weiß
ALLNET ALL-WR02400N WLAN-Router Schnelles Ethernet Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26570842
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-WR02400N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DSL Router
4G Router
Die W-LAN Modem-Router Kombinationen bieten ein Höchstmaß an Komfort und Flexibilität, da sie in einem Gehäuse alles vereinen was für einen modernen Highspeed ADSL2+ Breitbandzugang benötigt werden.

- Ultraschnelles Internet dank integriertem ADSL2+-Modem
- NEU: Unterstützt Annex B & J (Splitterloser Betrieb z.b. "Telekom Call & Surf IP"
- Bis zu 24 Mbit/s Downloadrate für ultraschelle Downloads, IP-TV, Gaming, etc. (providerabhängig)
- Mit bis zu 1Mbit/s Uploadrate
- Neueste WLAN N-Technologie für Übertragungen von bis zu 300 Mbit/s
- Leistungsfähige SPI-Firewall mit DoS(Denail of Service) Schutz, Built-In NAT, MAC- und Paket Filter, DMZ und vieles mehr

Mit dem ALL-WR02400N bringt ALLNET eine Modem-Router-Kombination auf den Markt, die perfekt für ADSL2+ Breitbandanschlüsse geeignet ist. Durch die Kombination wird ein externes Modem überflüssig.

Durch die Unterstützung der ADSL2+ Technik lassen sich die Geschwindigkeitsvorteile der modernen Highspeed Anschlüsse perfekt ausnutzen und je nach Anbieter Downloadraten von bis zu 100Mbit/s erreichen. Zusätzlich erreicht der Router auch dank neuester Wireless-N Technik Übertragungsraten von bis zu 300 Mbit und ist somit perfekt für Online Gaming, IP-TV, HD Video und Audio Streaming oder Voice over IP geeignet. Die zwei enthaltenen Antennen sorgen für eine weiträumige Übertragung des W-LAN Signals. Um eine umfassende Funktionalität mit maximaler Flexibilität sicherzustellen, verfügt der Router noch über vier zusätzliche LAN-Anschlüsse.

Darüber hinaus verfügt der Router über die aktuellste WPA2 Verschlüsselungstechnik und ermöglicht so eine sichere Datenübertragung innerhalb des Netzwerks. Durch die integrierte SPI-Firewall mit DoS-Schutz, Built-in NAT, MAC und Paket Filter, sowie DMZ wird ein Höchstmaß an Sicherheit erreicht, was besonders für den anspruchsvollen Endverbraucher einen zusätzlichen Sicherheitsgewinn verspricht.

Die Konfiguration des ALL-WR02400N lässt sich schnell und einfach über die intuitiv gestaltete Weboberfläche durchführen und kann somit betriebssystemübergreifend von jedem Gerät aus administriert werden. Mit einem Stromverbrauch von nur 5 Watt ist die Router-Modem Kombination perfekt für den Dauereinsatz geeignet. An der Vorderseite des Geräts sind zahlreiche LED zur optischen Signalisierung der Betriebszustände angebracht.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPS
Authentisierung Methode
PAP, CHAP
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
1,2,5.5,6,9,12,18,24,36,48,300 Mbit/s
xDSL-Verbindung
Ja
Wireless LAN Funktionen
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.)
300 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Modulation
16-QAM, 64-QAM, BPSK, OFDM, QPSK
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 90 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-20 - 65 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
30 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
VPN Unterstützung
IPSEC, PPTP, L2TP
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
465 g
DSL-Funktionen
ADSL2+
Ja
Antenne
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
2
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Management-Protokolle
DNS, SNMP,
Data Link Protokolle
PPP
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IGMP, DHCP
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.