Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Rapid Schnellhefter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz Rapid Schnellhefter
Leitz Rapid Schnellhefter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26583498
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     30000001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Schnell-Hefter
Farbiger Schnellhefter für die schnelle und einfache Ablage von gelochten Unterlagen. Mit Heftmechanik und Plastik-Abdeckstreifen für einen sicheren Halt. - Heftmechanik für Standard-Lochung (80 mm) - Große Farbauswahl für eine übersichtliche Organisation - Für kaufmännische Heftung und Amtsheftung verwendbar - Mit Beschriftungslinien zur Kennzeichnung des Inhalts - Für bis zu 250 Blatt (80 g/m²) - Hergestellt aus 100% recyceltem Karton (250 g/m²), Blauer Engel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Weiß
Ausrichtung
Porträt
Maximale Kapazität
250 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Geeignet für die Aufbewahrung von
Blech
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
318 mm
Gewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4974*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9574*
€ 1,13931
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7174*
€ 0,85371
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6874*
€ 0,81801
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6374*
€ 0,75851
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6074*
€ 0,72281
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4974*
€ 0,59191
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
30000035
ab € 0,46*
Ähnlich
Leitz
30000015
ab € 0,46*
Ähnlich
Leitz
30000085
ab € 0,46*
Ähnlich
Leitz
30000055
ab € 0,46*
Ähnlich
Leitz
30000022
ab € 0,49*
Ähnlich
Leitz
30000025
ab € 0,46*
Ähnlich
Leitz
30000095
ab € 0,49*
Ähnlich
Leitz
30000065
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.