Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 21870000 Aktenordner Karton Braun A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 21870000 Aktenordner Karton Braun A4
Leitz 21870000 Aktenordner Karton Braun A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26583934
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     21870000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Für geheftete Ablage von Einzelakten. Heftfalz aus Natron-Karton 320 g/m² (RC), mit fest eingezacktem Aufreihband (Schnellheftmechanik 80 mm). Zwei Heftfalze. Kennzeichnung der einzelnen Akten erfolgt z. B. durch Sichtleisten, Reiter, Farb- und Stecksignale etc. Die Abmessungen der Standard-Pendelregistratur sind genormt nach DIN 821.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Braun
Ausrichtung
Porträt
Gewicht und Abmessungen
Breite
262 mm
Tiefe
318 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.