Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 1153050 Ringmappe A5 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex 1153050 Ringmappe A5 Blau
Veloflex 1153050 Ringmappe A5 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26584229
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1153050
EAN/GTIN:
     4000225032028
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A5
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
250 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Ringdurchmesser
25 mm
Anzahl Ringe
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
196 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
30 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1153020
ab € 1,81*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1153040
ab € 20,87*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1153080
ab € 1,85*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1153090
ab € 1,81*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1153010
ab € 20,81*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1153000
ab € 22,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.