Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex VELODUR Ringmappe A4 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex VELODUR Ringmappe A4 Blau
Veloflex VELODUR Ringmappe A4 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26584239
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4147150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Präsentationsringordner VELODUR®, DIN A4 Größe 272x315x46, PP-kaschiert, 2-D-Ring-Mechanik 30 mm Füllhöhe, passend für ca. 300 Blatt 80g Papier, ganzseitige Taschen auf Vorderdeckel und Rücken, Rückentasche verbreitert, dadurch leichteres Einstecken des Rückenschildes, blau
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
300 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Ringdurchmesser
30 mm
Anzahl Ringe
2
Rückenetikett
Ja
Rückenbreite
46 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
272 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
315 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4147180
ab € 2,27*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4147190
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.