Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Veloflex VELOCOLOR Ringmappe A4 Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex VELOCOLOR Ringmappe A4 Gelb
Veloflex VELOCOLOR Ringmappe A4 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26584282
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1143310
EAN/GTIN:
     4000225038105
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch VELOCOLOR®, DIN A4 Größe 258x318x33, Karton glanzkaschiert schwarzer Innenspiegel, 4-D-Ring-Mechanik 25 mm Füllhöhe, passend für ca. 250 Blatt 80g Papier, gelb
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Pappe
Produktfarbe
Gelb
Maximale Kapazität
250 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Ringdurchmesser
25 mm
Anzahl Ringe
4
Rückenbreite
33 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
258 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
318 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,91*
€ 39,1629
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,09*
€ 38,1871
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,98*
€ 36,8662
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,32*
€ 36,0808
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,12*
€ 33,4628
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,41*
€ 32,6179
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,00*
€ 26,18
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143300
ab € 2,03*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143351
ab € 21,94*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143341
ab € 21,96*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143321
ab € 21,95*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143330
ab € 21,99*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143371
ab € 22,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.