Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Diamond Ringmappe A4 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Veloflex Diamond Ringmappe A4 Blau
Veloflex Diamond Ringmappe A4 Blau
Artikel-Nr.:
     1955B-39976956177
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1141450
EAN/GTIN:
     4000225042911
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Ringordner Diamond, DIN A4 Größe 252x315x29, PP-Vollkunststoff mit Oberflächenstruktur, 2-Ring-Mechanik 20 mm Füllhöhe, passend für ca. 200 Blatt 80g Papier, zweifarbig verarbeitet und mit Nieten verziert, blau
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
200 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Ringdurchmesser
20 mm
Anzahl Ringe
2
Rückenbreite
29 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
252 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
315 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
44
pro Stück
€ 5,99*
ab € 21,92*
€ 31,20*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 29,89*
€ 42,09*
10 Tage
8
pro Packung
€ 5,87*
ab € 30,46008*
€ 42,11004*
6 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,50*
ab € 33,02004*
€ 47,76012*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1141471
ab € 29,76*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1141410
ab € 2,36*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1141420
ab € 21,90*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1141441
ab € 21,96*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1141480
ab € 21,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.