Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 520378 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum 520378 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) LED
Hellum 520378 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26758242
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     520378
EAN/GTIN:
     4001233520378
Suchbegriffe:
Grablaterne
Grablicht
grablicht
leicht flackernd
Batteriebetrieben 2 Babyzellen 1,5 V (nicht inklusive)
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Rot
Tragbar
Ja
Deckenform
Kerze
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Gelb
Gewicht und Abmessungen
Höhe
125 mm
Durchmesser
65 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hellum
520385
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.