Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elba 100091654 Aktenordner Karton Orange A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elba 100091654 Aktenordner Karton Orange A4
Elba 100091654 Aktenordner Karton Orange A4
Artikel-Nr.:
     505-61532450
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100091654
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktendeckel
Aktenumschlag
Einlagemappe
Einlegemappe
  • Stabiler Kartondeckel ohne Aufdruck - Für ca. 100 DIN A4-Blätter - Aus Manilakarton (RC), 250 g/qm - Für A4 - Größe: 230 x 318 mm (B x H) - Umweltzeichen Der Blaue Engel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Orange
Maximale Kapazität
100 Blätter
Mediengewicht
250 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
318 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,25*
€ 0,34*
11 Tage
unbekannt
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,24*
€ 0,36*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,34144*
€ 0,46144*
5 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 23,71*
€ 24,16*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.