Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100207230 Magazin- & Buch-Cover 1 Stück(e) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100207230 Magazin- & Buch-Cover 1 Stück(e) Transparent
Oxford 100207230 Magazin- & Buch-Cover 1 Stück(e) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26761976
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100207230
EAN/GTIN:
     3045050086427
Suchbegriffe:
Bucheinbandfolie
Buchfolie
Buchschutzfolie
Einschlagfolie
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Empfohlenes Geschlecht
Mann/Frau
Gewicht und Abmessungen
Breite
462 mm
Höhe
8 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: bucheinbandfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oxford
100207244
ab € 59,17*
Ähnlich
Oxford
400052800
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.