Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Veloflex Basic Ringmappe A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex Basic Ringmappe A4 Schwarz
Veloflex Basic Ringmappe A4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26818184
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1143080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch Basic, DIN A4 Größe 268,5 x 315 x 33, PP-kaschiert, 4-D-Ring-Mechanik Füllhöhe 25 mm, passend für ca. 250 Blatt 80g Papier, schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
250 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Ringdurchmesser
25 mm
Anzahl Ringe
4
Rückenbreite
33 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
268.5 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
315 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143050
ab € 1,87*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143090
ab € 1,88*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143010
ab € 1,87*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143040
ab € 1,88*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143020
ab € 1,87*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143000
ab € 23,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.