Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-479034 Herst.-Nr.: 55734 EAN/GTIN: 4042448817822 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 38 mm | Merkmale | Länge (m) | 5 m | | Doppelseitig | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, Spiegelbefestigung, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, glasfasergewebeband schweiß |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 5 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 11,32* | € 14,71* | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 11,51* | € 14,88* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,75* | ab € 11,35* | € 15,01* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 6,78* | ab € 12,07* | € 15,94* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 12,19* | € 16,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen | Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 73,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|