Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05135408001 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05135408001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05135408001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05135408001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05135408001 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26821446
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05135408001
EAN/GTIN:
     4013288113061
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit (torx)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Schraubendreher-Bits Größe
TX 9
Verpackungsdaten
Schaft
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05135400001
ab € 176,82*
Ähnlich
Wera
05135409001
ab € 15,03*
Ähnlich
Wera
05135401001
ab € 17,70*
Ähnlich
Wera
05135402001
ab € 15,65*
Ähnlich
Wera
05135403001
ab € 15,57*
Ähnlich
Wera
05135404001
ab € 15,00*
Ähnlich
Wera
05135405001
ab € 14,96*
Ähnlich
Wera
05135406001
ab € 150,62*
Ähnlich
Wera
05135407001
ab € 14,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.