Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 613698083 Lichtschalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 613698083 Lichtschalter Weiß
Kopp 613698083 Lichtschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26821624
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     613698083
EAN/GTIN:
     4008224137164
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
kopp ausschalter 230v
ausschalter
Universalschalter (Aus- und Wechselschalter) beleuchtet, 10A, 250V~, arktis-weiß.
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Merkmale
Knopfanzahl
1
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Weiß
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Reihe von Modulen
1
Weitere Suchbegriffe: ausschalter weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kopp
303113081
ab € 0,88*
Sonstiges
Kopp
303213084
ab € 1,89*
Sonstiges
Kopp
303313087
ab € 3,35*
Sonstiges
Kopp
303413080
ab € 5,25*
Sonstiges
Kopp
324300082
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.