Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Bit TORX
>
Artikel
Wera 05135407001 Schraubenziehereinsatz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-26821818
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05135407001
EAN/GTIN:
4013288113054
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit (torx®)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Schraubendreher-Bits Größe
TX 8
Verpackungsdaten
Schaft
Ja
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel & -dreher
>
Schraubenziehereinsätze
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,97*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 867/21 TORX® Bits, TX 1 x 40 mm, 05135400001
Wera
05135400001
ab € 18,69*
Ähnlich
Wera 867/21 TORX® Bits, TX 10 x 40 mm, 05135409001
Wera
05135409001
ab € 15,96*
Ähnlich
Wera 867/21 TORX® Bits, TX 2 x 40 mm, 05135401001
Wera
05135401001
ab € 18,76*
Ähnlich
Wera 867/21 TORX® Bits, TX 3 x 40 mm, 05135402001
Wera
05135402001
ab € 17,03*
Ähnlich
Wera 867/21 TORX® Bits, TX 4 x 40 mm, 05135403001
Wera
05135403001
ab € 16,89*
Ähnlich
Wera 867/21 TORX® Bits, TX 5 x 40 mm, 05135404001
Wera
05135404001
ab € 16,02*
Ähnlich
Wera 867/21 TORX® Bits, TX 6 x 40 mm, 05135405001
Wera
05135405001
ab € 15,96*
Ähnlich
Wera 867/21 TORX® Bits, TX 7 x 40 mm, 05135406001
Wera
05135406001
ab € 15,97*
Ähnlich
Wera 867/21 TORX® Bits, TX 9 x 40 mm, 05135408001
Wera
05135408001
ab € 16,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen