Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05135431001 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05135431001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05135431001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05135431001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05135431001 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26821969
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05135431001
EAN/GTIN:
     4013288113153
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX PLUS)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Schraubendreher-Bits Größe
2 IP
Verpackungsdaten
Schaft
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,44*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05135430001
ab € 24,55*
Ähnlich
Wera
05135436001
ab € 20,73*
Ähnlich
Wera
05135432001
ab € 22,27*
Ähnlich
Wera
05135433001
ab € 20,76*
Ähnlich
Wera
05135434001
ab € 20,80*
Ähnlich
Wera
05135435001
ab € 20,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.