Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
Fluke 373
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-26824897
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
3790564
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
232 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
370 g
Lieferumfang
Messleitungen
Ja
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Leistungen
AC-Strom maximale Auflösung (Sonde)
600 A
Gleichstrom (max.)
600 A
AC-Spannung
600 V
Wechselspannungsauflösung (mind.)
0.1 V
DC-Spannung
600 V
Gleichspannungsauflösung (mind.)
0.1 V
Widerstand (min.)
600 Ohm
Widerstand (max.)
6000 Ohm
Kontinuität
30 Ohm
Data-Hold
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Einfach zu lesen
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12000 m
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Elektrische Mess- & Prüfgeräte
>
Strommesszangen
Weitere Suchbegriffe:
Multitester
,
Strommesszangen
,
Stromzangen
,
Zangenamperemeter
,
multimeter fluke
,
multimeter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,26*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,52*
€ 539,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,27*
€ 537,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,34*
€ 487,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,45*
€ 463,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,26*
€ 447,75
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku AA 2500mAh Mignon NiMH 1,2V - 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
Ansmann
5035442
ab € 8,21*
Zubehör
Fluke AC89 Test-Clip
Fluke
873448
ab € 62,11*
Zubehör
Fluke C550 Schwarz, Orange
Fluke
1547919
ab € 161,88*
Zubehör
Fluke i2500-10 Prüfsonde
Fluke
3676410
ab € 146,99*
Zubehör
Fluke L206 Taschenlampe Gelb Mützenlicht LED
Fluke
L206
ab € 48,95*
Zubehör
Fluke TL175 Messleitung
Fluke
3521976
ab € 35,05*
Zubehör
Storacell Batterie Aufbewahrungsbox für 12 x AA Batterien
Storacell
12AATB
ab € 6,34*
Zubehör
Storacell Batterie Aufbewahrungsbox für 12 x AA Batterien
Storacell
12AAOR
ab € 6,33*
Zubehör
Storacell Batterie Aufbewahrungsbox für 4 x AA Batterien
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,62*
Zubehör
Storacell Batterie Aufbewahrungsbox für 4 x AA Batterien
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen