Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 890-1634 Drahtverbinder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 890-1634 Drahtverbinder Schwarz
Wago 890-1634 Drahtverbinder Schwarz
Wago 890-1634 Drahtverbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26826973
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-1634
EAN/GTIN:
     k.A.
H-Verteiler; zur Abgangsverdopplung; 1 x Stecker / 2 x Buchse; 2-polig
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9.768 g
Breite
12 mm
Tiefe
57.85 mm
Höhe
29 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Spannung
250 V
Stromstärke
16 A
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,2324*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7824*
€ 4,50106
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2324*
€ 3,84656
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-111
ab € 0,0976*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-101
ab € 0,22282*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.