| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-26858589 Herst.-Nr.: 13900330 EAN/GTIN: 4043921661314 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Class FA-Universalverbinder, geschirmt, schutzisoliert, feldkonfektionierbar, ohne Spezialwerkzeuge. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 56 g | ![](/p.gif) | Außendurchmesser | 22 mm | ![](/p.gif) | Breite | 75 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat6a | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LSA Verbindungsmodul, Verbindungsmodul Cat 5/6/7, Verbindungsmodul Kat 5/6/7, Modularbuchsen, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, RJ45 Steckverbinder, ethernetkabel kat 7, lsa verbindungsmodul, rutenbeck netzwerkkabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |