Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-559/025-000 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-559/025-000 Feldbus-Modul
Wago 750-559/025-000 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27035170
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-559/025-000
EAN/GTIN:
     4045454504342
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Entkopplung
0.5 kV
Sonstige Funktionen
Signalentdeckung
Ausgang
Auflösung
12 Bit
Konversionszeit
10 ms
Abmessungen (BxTxH)
12 x 100 x 69.8 mm
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,94*
€ 254,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,12*
€ 251,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,08*
€ 247,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,02*
€ 246,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,13*
€ 232,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,758*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-106
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-814/002-000
ab € 146,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-012
ab € 44,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,76*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-825
ab € 281,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-835
ab € 310,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.