Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZH33X7 Elektrische Box Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZH33X7 Elektrische Box Weiß
Hager ZH33X7 Elektrische Box Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27045455
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZH33X7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Komplettfeld
Zählerfeld
Technische Merkmale
Höhe installiertes Produkt 1050 mm
Breite installiertes Produkt 250 mm
Zähleraufnahme 3-Punkt System
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A 1
Anzahl Zählerfelder (Einbausätze) 1
mit Multimediafeld nein
Anzahl Felder 1
Netzform TN-S
Polanzahl Verdrahtung 5-polig
Sammelschienendicke 5 mm
Sammelschienenhöhe 12 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Sammelschieneneinspeiseklemmen enthalten nein
Leitungsquerschnitt Zählerzugangsleitung 10 mm²
Leitungsquerschnitt Zählerabgangsleitung 10 mm²
Ausstattung Zählerplatz ohne Ausstattung
Ausstattung UAR Zählerfeld mit Sammelschienen 5-polig
Hauptgerät UAR Zählerfeld für Einbau von selektivem Hauptleitungsschutzschalter
Zusatzgerät UAR Zählerfeld leer
Hauptgerät OAR Zählerfeld Hauptleitungsabzweigklemme 3-polig berührungssicher bis 25mm²
Zusatzgerät OAR Zählerfeld leer
PE/N-Klemmen OAR Zählerfeld Schraubklemmen 2x13 Klemmstellen
Ausstattung OAR SG/TRE-Feld ohne Bestückung
Typ des zubehör keine Verwendung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
1050 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,19*
€ 147,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,02*
€ 144,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,02*
€ 140,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZH53X9S
ab € 114,50*
Zubehör
Hager
ZY3XL
ab € 38,49*
Zubehör
Hager
KU9S10HZ
ab € 210,62*
Zubehör
Hager
KU9K43HW
ab € 71,41*
Zubehör
Hager
KU9K46HW
ab € 93,44*
Zubehör
Hager
KU9K43HES
ab € 7,02*
Zubehör
Hager
KU9K46HES
ab € 8,10*
Zubehör
Hager
KU9K76HES
ab € 10,70*
Zubehör
Hager
KU9K10H
ab € 20,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.