Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZH53X9S Elektrische Box Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZH53X9S Elektrische Box Weiß
Hager ZH53X9S Elektrische Box Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27052910
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZH53X9S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Komplettfeld
Zählerfeld
Technische Merkmale
Höhe installiertes Produkt 1350 mm
Breite installiertes Produkt 250 mm
Zähleraufnahme 3-Punkt System
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A 1
Anzahl Zählerfelder (Einbausätze) 1
Anzahl der Verteilerreihen 3
mit Multimediafeld nein
Anzahl Felder 1
Netzform TN-S
Polanzahl Verdrahtung 5-polig
Sammelschienendicke 5 mm
Sammelschienenhöhe 12 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Sammelschieneneinspeiseklemmen enthalten nein
Leitungsquerschnitt Zählerzugangsleitung 10 mm²
Leitungsquerschnitt Zählerabgangsleitung 10 mm²
Ausstattung Zählerplatz ohne Ausstattung
Ausstattung UAR Zählerfeld mit Sammelschienen 5-polig
Hauptgerät UAR Zählerfeld für Einbau von selektivem Hauptleitungsschutzschalter
Zusatzgerät UAR Zählerfeld leer
Hauptgerät OAR Zählerfeld Hauptleitungsabzweigklemme 3-polig berührungssicher bis 25mm²
Zusatzgerät OAR Zählerfeld leer
PE/N-Klemmen OAR Zählerfeld Schraubklemmen 2x5 Klemmstellen
Ausstattung OAR SG/TRE-Feld ohne Bestückung
Typ des zubehör keine Verwendung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
1350 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,96*
€ 162,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,51*
€ 160,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,25*
€ 156,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,19*
€ 151,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,74*
€ 131,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZH33X7
ab € 96,48*
Zubehör
Hager
ZY3TR
ab € 34,37*
Zubehör
Hager
R10H
ab € 5,33*
Zubehör
Hager
KU9K73HW
ab € 119,10*
Zubehör
Hager
KU9K76HW
ab € 140,23*
Zubehör
Hager
KU9S80SBE
ab € 28,56*
Zubehör
Hager
KU9S80SBZ
ab € 287,69*
Zubehör
Hager
KU9K12H
ab € 13,32*
Zubehör
Hager
KU9K11H
ab € 20,10*
Zubehör
Hager
KU9K13H
ab € 13,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.