Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 73404415 Metall-Halogen-Lampe 97 W 2500 K 5000 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 73404415 Metall-Halogen-Lampe 97 W 2500 K 5000 lm
Philips 73404415 Metall-Halogen-Lampe 97 W 2500 K 5000 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27046921
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     73404415
EAN/GTIN:
     8711500734044
Suchbegriffe:
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel PG12
Sockel PG12
natriumdampf-hochdrucklampen philip...
MASTER SDW-T ist die Hochdruck-Natriumdampf-Lampe für die ansprechende Beleuchtung von Bäckereien und Möbelgeschäften. Die Lichtfarbe von 2.500 K ist besonders warm und daher ideal geeignet, um Brauntöne gut wiederzugeben.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
11 mg
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Energie
Lampenstrom
2800 mA
Merkmale
Lampenleistung
97 W
Farbtemperatur
2500 K
Lichtleistung
5000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Farbcode
825
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel pg12
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
20323615
ab € 45,27*
Ähnlich
Philips
73403715
ab € 44,80*
Ähnlich
Philips
20233815
ab € 44,44*
Ähnlich
Philips
73402015
ab € 41,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.