Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER SDW-TG Mini Metall-Halogen-Lampe 99 W 2500 K 4400 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER SDW-TG Mini Metall-Halogen-Lampe 99 W 2500 K 4400 lm
Philips MASTER SDW-TG Mini Metall-Halogen-Lampe 99 W 2500 K 4400 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27092359
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     20233815
EAN/GTIN:
     8711500202338
Suchbegriffe:
Entladungslampe GX12
Entladungslampe Sockel GX12
Leuchtmittel Stabform
Stabform
MASTER SDW-TG Mini ist die Hochdruck-Natriumdampf-Lampe für die ansprechende
Beleuchtung von Bäckereien und Möbelgeschäften. Die Lichtfarbe von 2.500 K ist
besonders warm und daher ideal geeignet, um Brauntöne gut wiederzugeben.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Merkmale
Lampenleistung
99 W
Farbtemperatur
2500 K
Lichtleistung
4400 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
5000 h
Glühlampenform
Rohr
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Quecksilbergehalt
15 mg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
20323615
ab € 45,27*
Ähnlich
Philips
73403715
ab € 44,80*
Ähnlich
Philips
73404415
ab € 44,98*
Ähnlich
Philips
73402015
ab € 41,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.