Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTERColour CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12 Metall-Halogen-Lampe 3000 K 5400 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTERColour CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12 Metall-Halogen-Lampe 3000 K 5400 lm
Philips MASTERColour CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12 Metall-Halogen-Lampe 3000 K 5400 lm
Philips MASTERColour CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12 Metall-Halogen-Lampe 3000 K 5400 lm
Philips MASTERColour CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12 Metall-Halogen-Lampe 3000 K 5400 lm
Philips MASTERColour CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12 Metall-Halogen-Lampe 3000 K 5400 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27054635
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     93060300
EAN/GTIN:
     8727900930603
Suchbegriffe:
Entladungslampe G12
Entladungslampe Sockel G12
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel G12
MASTERColour CDM-T Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden
sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe erzeugt
funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
6.4 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Merkmale
Lampenleistung
50 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
5400 lm
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
103 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
20159500
ab € 16,14*
Ähnlich
Philips
21312915
ab € 18,05*
Ähnlich
Philips
91137400
ab € 17,01*
Ähnlich
Philips
16364000
ab € 17,04*
Ähnlich
Philips
91141100
ab € 17,16*
Ähnlich
Philips
16362600
ab € 17,58*
Ähnlich
Philips
87169200
ab € 18,18*
Ähnlich
Philips
87156200
ab € 18,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.