| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-27059071 Herst.-Nr.: 87169200 EAN/GTIN: 8727900871692 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MASTERColour CDM-T Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf Entladungslampe erzeugt funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe.
Hinweise - Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598) - Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können - Nur mit elektronischem Vorschaltgerät verwenden. 35W- und 70WLampen können auch mit elektromagnetischem Vorschaltgerät betrieben werden. - Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035) - Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Quecksilbergehalt | 10.1 mg | ![](/p.gif) | Anzahl Lampe(n) | 1 Lampen | ![](/p.gif) | Energieeffizienzklasse (alt) | A+ | Energie | Lampenstrom | 1800 mA | Merkmale | Lampenleistung | 100 W | ![](/p.gif) | Farbtemperatur | 3000 K | ![](/p.gif) | Lichtleistung | 11000 lm | ![](/p.gif) | Glühbirnengröße | T19 | ![](/p.gif) | Oberflächentyp | klar | ![](/p.gif) | Farbwiedergabeindex (CRI) | 92 | ![](/p.gif) | Lichtfarbe | Warmweiß | ![](/p.gif) | Farbcode | 930 | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 20 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 110 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |