Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 20751715 Metall-Halogen-Lampe 22 W 3000 K 1650 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 20751715 Metall-Halogen-Lampe 22 W 3000 K 1650 lm
Philips 20751715 Metall-Halogen-Lampe 22 W 3000 K 1650 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27073974
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     20751715
EAN/GTIN:
     8711500207517
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
philips lighting halogenmetalldampf...
halogenmetalldampflampe cdm
Platz ist in der kleinste Nische: MASTERColour CDM-Tm Mini liefert mit seinen kleinen
Abmessungen funkelnd weißes Licht für eine attraktive Display- und Akzentbeleuchtung.
Der "Twist and Lock"-Sockel ermöglicht außerdem die einfache Installation in der Leuchte.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
2.4 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Merkmale
Lampenleistung
22 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1650 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
12000 h
Oberflächentyp
klar
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
13.3 mm
Höhe
52 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
21149115
ab € 27,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.