Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T8501 Photo Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson T8501 Photo Black
Epson T8501 Photo Black
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27104523
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T850100
EAN/GTIN:
     0010343914865
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Erleben Sie mit dieser Tinte atemberaubend lebensechte Farben. Sie ist Teil eines Neun-Farben-Systems, das ein breites Farbspektrum erzielt. Alle diese neuen Tinten besitzen eine hohe optische Dichte und verbessern die Farbübergänge in dunklen Bereichen. Das verleiht Ihren Bildern sowohl im Schwarzweiß- als auch im Farbdruck eine umwerfende Detailtreue. Die Reduzierung des Bronzetons ermöglicht extrem präzise Farbtöne.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
192 mm
Höhe des Versandkartons
203 mm
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>SureColor SC-P800</li></ul>
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
80 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T850100
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
35 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
160 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T850200
ab € 38,63*
Ähnlich
Epson
C13T850300
ab € 41,46*
Ähnlich
Epson
C13T850400
ab € 38,07*
Ähnlich
Epson
C13T850500
ab € 38,44*
Ähnlich
Epson
C13T850600
ab € 41,89*
Ähnlich
Epson
C13T850700
ab € 38,40*
Ähnlich
Epson
C13T850800
ab € 41,50*
Ähnlich
Epson
C13T850900
ab € 38,02*
Ähnlich
Ampertec
C13T850100
ab € 25,28*
Ähnlich
Ampertec
C13T850200
ab € 24,21*
Ähnlich
Ampertec
C13T850300
ab € 26,79*
Ähnlich
Ampertec
C13T850400
ab € 24,58*
Ähnlich
Ampertec
C13T850500
ab € 24,70*
Ähnlich
Ampertec
C13T850600
ab € 26,36*
Ähnlich
Ampertec
C13T850700
ab € 24,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.