Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T8506 Vivid Light Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson T8506 Vivid Light Magenta
Epson T8506 Vivid Light Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27104528
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T850600
EAN/GTIN:
     0010343914919
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Erleben Sie mit dieser Tinte atemberaubend lebensechte Farben. Sie ist Teil eines Neun-Farben-Systems, das ein breites Farbspektrum erzielt. Alle diese neuen Tinten besitzen eine hohe optische Dichte und verbessern die Farbübergänge in dunklen Bereichen. Das verleiht Ihren Bildern sowohl im Schwarzweiß- als auch im Farbdruck eine umwerfende Detailtreue. Die Reduzierung des Bronzetons ermöglicht extrem präzise Farbtöne.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
192 mm
Höhe des Versandkartons
203 mm
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Helle Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>SureColor SC-P800</li></ul>
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
80 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T850600
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
162 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T850100
ab € 38,49*
Ähnlich
Epson
C13T850200
ab € 38,96*
Ähnlich
Epson
C13T850300
ab € 41,23*
Ähnlich
Epson
C13T850400
ab € 38,44*
Ähnlich
Epson
C13T850500
ab € 38,97*
Ähnlich
Epson
C13T850700
ab € 38,84*
Ähnlich
Epson
C13T850900
ab € 38,41*
Ähnlich
Epson
C13T85080N
ab € 38,98*
Ähnlich
Ampertec
C13T850100
ab € 24,81*
Ähnlich
Ampertec
C13T850200
ab € 25,17*
Ähnlich
Ampertec
C13T850300
ab € 26,71*
Ähnlich
Ampertec
C13T850400
ab € 25,14*
Ähnlich
Ampertec
C13T850500
ab € 24,83*
Ähnlich
Ampertec
C13T850600
ab € 26,56*
Ähnlich
Ampertec
C13T850700
ab € 25,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.