Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MDSTBV 2,5/3-GF-5,08 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact MDSTBV 2,5/3-GF-5,08 Anschlussblock Grün
Phoenix Contact MDSTBV 2,5/3-GF-5,08 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000023922
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1845646
EAN/GTIN:
     4017918184315
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Bei Kombination mit MVSTB- oder FKCV-Steckerteilen ist jeweils ein MVSTBW- (bzw. FKCVW-) und ein MVSTBR-Stecker (bzw. FKCVR-) zu verwenden. Kombination mit TMSTBP-Steckerteilen ist nicht möglich!
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
EN-VDE, CUL, REACH, RoHS
Stromstärke
10 A
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Eingangsanschlussstück Kapazität
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
27.94 mm
Tiefe
23.7 mm
Höhe
26 mm
Energie
Nennspannung
320 V
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,8292*
€ 3,3292*
12 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,2076*
€ 3,6553*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,267*
€ 3,737*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,4092*
€ 3,8592*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,4424*
€ 3,9024*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,3292*
€ 3,96175
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8292*
€ 3,36675
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 166,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0805412
ab € 1,96942*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0229*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.