Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact FKCVR 2,5/11-STF Anschlussblock 11P Grün


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Phoenix Contact FKCVR 2,5/11-STF Anschlussblock 11P Grün
Phoenix Contact FKCVR 2,5/11-STF Anschlussblock 11P Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27116655
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1909977
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
11P
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
65.02 mm
Tiefe
26.6 mm
Höhe
16.8 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 25.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,12* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,54*
€ 7,7826
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0261*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1876880
ab € 55,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.