Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MDSTBV 2,5/4-GF-5,08 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact MDSTBV 2,5/4-GF-5,08 Anschlussblock Grün
Phoenix Contact MDSTBV 2,5/4-GF-5,08 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918184322
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1845659
EAN/GTIN:
     4017918184322
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Bei Kombination mit MVSTB- oder FKCV-Steckerteilen ist jeweils ein MVSTBW- (bzw. FKCVW-) und ein MVSTBR-Stecker (bzw. FKCVR-) zu verwenden. Kombination mit TMSTBP-Steckerteilen ist nicht möglich!
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
EN-VDE, CUL, REACH, RoHS
Stromstärke
10 A
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Eingangsanschlussstück Kapazität
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
33.02 mm
Tiefe
23.7 mm
Höhe
26 mm
Energie
Nennspannung
320 V
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
12 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,5653*
€ 4,0686*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,6318*
€ 4,1418*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,8004*
€ 4,3204*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,8377*
€ 4,3577*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,1802*
€ 4,7102*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,0686*
€ 4,84163
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,0053*
€ 4,76631
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5653*
€ 4,24271
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 203,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0805412
ab € 1,96942*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0229*
Zubehör
Phoenix Contact
1755477
ab € 0,0626*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.