| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-27132922 Herst.-Nr.: 83659 EAN/GTIN: 4043619836598 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Kabel von Delock dient zur Stromversorgung eines Lüfters oder eines CPU Kühlers mit 3 Pin Stecker direkt über ein Netzteil mit 2 Pin Anschluss. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.3 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | Molex (2-pin) | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | 3-polig | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Gelb | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |