Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller BIT E6,3 PH2x70 Schraubenziehereinsatz 5 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Weidmüller BIT E6,3 PH2x70 Schraubenziehereinsatz 5 Stück(e)
Weidmüller BIT E6,3 PH2x70 Schraubenziehereinsatz 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27219469
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9024090000
EAN/GTIN:
     4008190870720
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss Kreuzschlitz-Bits Typ Phillips-Recess PH/DIN 5260, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
70 mm
Gewicht
15.2 g
Merkmale
Anzahl der bits
5 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips
Verpackungsdaten
Schaftgröße
1/4 Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,06*
€ 42,9114
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,68*
€ 42,4592
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,41*
€ 39,7579
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,52*
€ 38,6988
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,15*
€ 37,0685
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,54*
€ 31,5826
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.