Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 39240045 Sammelmappe Karton Orange A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 39240045 Sammelmappe Karton Orange A4
Leitz 39240045 Sammelmappe Karton Orange A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27248141
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39240045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Jurismappe in bunten Farben für die tägliche Ablage von Unterlagen. Schnelle und einfache Lösung zur Ablage und zum Transport von Dokumenten im Büro oder unterwegs. Mit seitlichen Schutzklappen für eine sichere Aufbewahrung des Inhalts.

- 3 vollflächig verklebte Klappen am Rückdeckel für einen sicheren Halt der Unterlagen
- Falzungen an den Klappen für eine individuelle Einstellung auf die Inahltsmenge
- Mit Beschriftungslinien auf dem Vorderdeckel
- Hochwertiger, stabiler Karton für eine lange Lebensdauer
- Für Format A4
- Für bis zu 250 Blatt (80 g/m²)
- Hergestellt aus 100% Primärkarton (300 g/m²), FSC® zertifiziert
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Orange
Ausrichtung
Porträt
Maximale Kapazität
250 Blätter
Anzahl der Ordnerklappen
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
242 mm
Höhe
318 mm
Gewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
80001472
ab € 0,30*
Ähnlich
Exacompta
55504E
ab € 0,70*
Ähnlich
Leitz
39240035
ab € 1,07*
Ähnlich
Leitz
39240015
ab € 1,07*
Ähnlich
Leitz
39240085
ab € 1,04354*
Ähnlich
Leitz
39240055
ab € 1,07*
Ähnlich
Leitz
39240022
ab € 1,08*
Ähnlich
Leitz
39240025
ab € 1,07*
Ähnlich
Leitz
39240095
ab € 1,02405*
Ähnlich
Leitz
39240099
ab € 1,10*
Ähnlich
Leitz
39240065
ab € 1,07279*
Ähnlich
Leitz
39240001
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.