Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller IE-SW-BL08-6TX-2SC Unmanaged L2 Fast Ethernet (10/100) Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller IE-SW-BL08-6TX-2SC Unmanaged L2 Fast Ethernet (10/100) Schwarz, Orange
Weidmüller IE-SW-BL08-6TX-2SC Unmanaged L2 Fast Ethernet (10/100) Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27308107
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1240910000
EAN/GTIN:
     4050118028904
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch weidmüller
industrie switch
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
FCC Part 15, CISPR (EN55022) Class A, EN 61000-4-2 (ESD), Stage 3, EN 61000-4-3 (RS), Stage 3, EN 61000-4-4 (EFT), Stage 3, EN 61000-4-5 (surge voltage), Stage 3, EN 61000-4-6 (CS), Stage 3, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11 UL/cUL, Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, ATEX Zone 2 Ex nA IIC T4 Gc IEC 60068-2-32 UL508 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 RoHS
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Switch-Ebene
L2
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2428212 h
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE-FX
Fibertyp
Multi-Modus
Wellenlänge
1300 nm
RX Sensitivität
-32 dB
Link-Budget
12 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
275 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
DC input Spannung
18 - 30 V
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
1024 Eintragungen
Store-and-Forward
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
0.064 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
6
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse
6
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
SC
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch 6port
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,38*
€ 337,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,49*
€ 331,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,97*
€ 321,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,87*
€ 302,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
557155
ab € 23,13*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 20,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.