Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1241380000 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 1241380000 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz, Orange
Weidmüller 1241380000 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27308342
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1241380000
EAN/GTIN:
     4050118029093
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch weidmüller
industrie switch
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
4
Design
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Zertifizierung
RoHS
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
645138 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
375 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Eingangsspannung
24/48 V
Energieschutzeigenschaften
Überstrom
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
1000 Eintragungen
Store-and-Forward
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
6
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Weitere Suchbegriffe: poe switch ieee 802.3at
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 308,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,51*
€ 412,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,47*
€ 405,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,05*
€ 391,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,96*
€ 367,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
557155
ab € 23,13*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 20,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.