Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller IE-SW-PL09M-5GC-4GT Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz, Orange, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller IE-SW-PL09M-5GC-4GT Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz, Orange, Silber
Weidmüller IE-SW-PL09M-5GC-4GT Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz, Orange, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27308543
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1241370000
EAN/GTIN:
     4050118029413
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
industrie-switch 4 port
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server, DHCP client
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SNMP, SSH
Authentifizierung
Port-basierte Authentifizierung
Design
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Silber
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Störung, Leistung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
RoHS
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
MIB Unterstützung
MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3, 9
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
330000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.2 mm
Tiefe
107 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
1510 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Netzteil enthalten
Ja
DC input Spannung
12 - 48 V
Ausgangsstrom
0.81 A
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz, Umgekehrte Polarität
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Anzahl Queues
4
Datenpaket-Pufferspeicher
1 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-TX
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Tagged VLAN
Anzahl der VLANs
64
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
9
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierten SFP Module
1
Konsolen-Port
RS-232
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.441,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.639,80*
€ 3.141,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.615,97*
€ 3.113,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.531,95*
€ 3.013,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.481,05*
€ 2.952,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.441,19*
€ 2.905,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.