Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05135406001 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05135406001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05135406001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05135406001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05135406001 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28465208
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05135406001
EAN/GTIN:
     4013288113047
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit (torx®)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Schraubendreher-Bits Größe
TX 7
Verpackungsdaten
Schaft
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,00*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05135400001
ab € 18,83*
Ähnlich
Wera
05135409001
ab € 16,01*
Ähnlich
Wera
05135401001
ab € 18,79*
Ähnlich
Wera
05135402001
ab € 17,00*
Ähnlich
Wera
05135403001
ab € 16,93*
Ähnlich
Wera
05135404001
ab € 15,93*
Ähnlich
Wera
05135405001
ab € 15,97*
Ähnlich
Wera
05135407001
ab € 16,06*
Ähnlich
Wera
05135408001
ab € 15,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.