Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 68918800 Metall-Halogen-Lampe 39 W 3000 K 1200 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 68918800 Metall-Halogen-Lampe 39 W 3000 K 1200 lm
Philips 68918800 Metall-Halogen-Lampe 39 W 3000 K 1200 lm
Philips 68918800 Metall-Halogen-Lampe 39 W 3000 K 1200 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28534207
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     68918800
EAN/GTIN:
     8718291689188
Suchbegriffe:
Entladungslampe GX8.5
Entladungslampe Sockel GX8.5
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel mit Reflektor
MASTERColour CDM-R111 Elite kombiniert das moderne Aussehen der 111 mm
Aluminumreflektor-Halogenlampen mit der langen Lebensdauer, der hohen
Energieeffizienz und dem funkelnden weißen Licht der MASTERColour CDM Lampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
4.7 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Merkmale
Lampenleistung
39 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1200 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
12000 h
Glühlampenform
Punkt
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
111 mm
Höhe
95 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
68944700
ab € 44,72*
Ähnlich
Philips
68952200
ab € 40,74*
Ähnlich
Philips
68962100
ab € 36,83*
Ähnlich
Philips
68978200
ab € 44,44*
Ähnlich
Philips
68970600
ab € 44,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.