Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox 8.0995.13 Küchenschere Universal Schwarz, Edelstahl 13,3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox 8.0995.13 Küchenschere Universal Schwarz, Edelstahl 13,3 cm
Victorinox 8.0995.13 Küchenschere Universal Schwarz, Edelstahl 13,3 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28545454
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     8.0995.13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Unsere praktische Taschenschere ist ideal zum Basteln und für den Alltag. Sie besitzt kürzere Klingen mit geradem Schliff und abgerundeten Spitzen, damit sie sicher in der Tasche verstaut werden kann. Die Klingen aus Edelstahl werden durch strapazierfähige Kunststoffgriffe in schlichtem Schwarz ergänzt. Ideal für einfaches, präzises Schneiden verschiedenster Materialen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material Messer
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
133 mm
Breite
51 mm
Tiefe
7 mm
Gewicht
21 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.