Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDER ADDERLink X-DVI PRO KVM-Extender Sender und Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADDER ADDERLink X-DVI PRO KVM-Extender Sender und Empfänger
ADDER ADDERLink X-DVI PRO KVM-Extender Sender und Empfänger
ADDER ADDERLink X-DVI PRO KVM-Extender Sender und Empfänger
ADDER ADDERLink X-DVI PRO KVM-Extender Sender und Empfänger
ADDER ADDERLink X-DVI PRO KVM-Extender Sender und Empfänger
ADDER ADDERLink X-DVI PRO KVM-Extender Sender und Empfänger
ADDER ADDERLink X-DVI PRO KVM-Extender Sender und Empfänger
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29161779
Hersteller:
     Adder
Herst.-Nr.:
     X-DVIPRO-IEC
EAN/GTIN:
     8716065273762
Suchbegriffe:
DVI Extender
KVM Extender
dvi extender adder
dvi extender
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.4 A
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
DVI-D
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
50 m
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6a, Cat7
Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
5
Zertifizierung
CE, FCC
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
DVI-D
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
120 mm
Tiefe des Senders
75 mm
Höhe des Senders
26 mm
Gewicht Transmitter
320 g
Breite des Empfängers
120 mm
Tiefe des Empfängers
75 mm
Höhe des Empfängers
26 mm
Empfängergewicht
320 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 958,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.067,40*
€ 1.270,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.063,73*
€ 1.265,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.036,09*
€ 1.232,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,90*
€ 1.198,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 958,10*
€ 1.140,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.