Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDER ADDERLink XD150 KVM-Extender Sender und Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADDER ADDERLink XD150 KVM-Extender Sender und Empfänger
ADDER ADDERLink XD150 KVM-Extender Sender und Empfänger
ADDER ADDERLink XD150 KVM-Extender Sender und Empfänger
ADDER ADDERLink XD150 KVM-Extender Sender und Empfänger
ADDER ADDERLink XD150 KVM-Extender Sender und Empfänger
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29161812
Hersteller:
     Adder
Herst.-Nr.:
     XD150-IEC
EAN/GTIN:
     8716065322323
Suchbegriffe:
DVI Extender
Distanzmesser
Entfernungsmesser
KVM Extender
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.7 A
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
DVI-D
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
150 m
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat7
Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
5
Zertifizierung
CE, FCC
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
DVI, USB
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
DVI-D
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
169 mm
Tiefe des Senders
120 mm
Höhe des Senders
31 mm
Gewicht Transmitter
600 g
Breite des Empfängers
169 mm
Tiefe des Empfängers
120 mm
Höhe des Empfängers
31 mm
Empfängergewicht
600 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.376,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.502,32*
€ 1.787,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.496,80*
€ 1.781,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.451,77*
€ 1.727,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.417,71*
€ 1.687,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.376,94*
€ 1.638,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.