Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 1973 Ladegerät für Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 1973 Ladegerät für Batterien
PATONA 1973 Ladegerät für Batterien
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29209414
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1973
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
schnellladegerät micro
schnellladegerät
Der PATONA EN-EL12, ENEL12 USB Dual Ladegerät ist durch sein extrem kompaktes Design ideal auch für Reisen oder professionelle Anwender. Der EN-EL12, ENEL12 Dual Ladegerät ist ein praktischer und zuverlässiger Begleiter für jedes digitale Fotoshooting. Es ist möglich 2 Akkus zeitgleich zu laden. Das Ladegerät kann über jeden handelsüblichen USB Port mit dem mitgelieferten Micro USB Kabel mit Strom versorgt werden. Durch ein integriertes automatisches Abschaltsystem wird eine Beschädigung der Akkus durch Überladung verhindert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Energieschutzeigenschaften
Überlast
Kompatible Produkte
Nikon CoolPix AW100, AW110, P300, P310, P330, S1100pj, S1200pj, S31, S610, S6150, S620, S6200, S630, S6300, S640, S70, S710, S8000, S800c, S8100, S8200, S9100, S9400, S9500
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2.1 A
Ausgangsspannung
4.2 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PATONA
1963
ab € 10,21*
Sonstiges
PATONA
1965
ab € 12,60*
Sonstiges
PATONA
1966
ab € 8,06*
Sonstiges
PATONA
1970
ab € 10,16*
Sonstiges
PATONA
4537
ab € 27,26*
Sonstiges
PATONA
4539
ab € 27,27*
Sonstiges
PATONA
4540
ab € 27,36*
Sonstiges
PATONA
4573
ab € 27,23*
Sonstiges
PATONA
4533
ab € 27,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.