Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 1966 Ladegerät für Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 1966 Ladegerät für Batterien
PATONA 1966 Ladegerät für Batterien
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29209415
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1966
EAN/GTIN:
     4055655114158
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
schnellladegerät
Der PATONA EN-EL14, ENEL14 USB Dual Ladegerät ist durch sein extrem kompaktes Design ideal auch für Reisen oder professionelle Anwender. Der EN-EL14, ENEL14 Dual Ladegerät ist ein praktischer und zuverlässiger Begleiter für jedes digitale Fotoshooting. Es ist möglich 2 Akkus zeitgleich zu laden. Das Ladegerät kann über jeden handelsüblichen USB Port mit dem mitgelieferten Micro USB Kabel mit Strom versorgt werden. Durch ein integriertes automatisches Abschaltsystem wird eine Beschädigung der Akkus durch Überladung verhindert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Energieschutzeigenschaften
Überlast
Kompatible Produkte
Nikon Coolpix P7000, P7100, P7700, P7800, D3100, D3200, D5100, D5200, D5300
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2.1 A
Ausgangsspannung
8.4 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
19 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
1945
ab € 12,62*
Ähnlich
PATONA
1947
ab € 12,61*
Ähnlich
PATONA
1952
ab € 10,21*
Ähnlich
PATONA
1963
ab € 10,21*
Ähnlich
PATONA
1965
ab € 12,60*
Ähnlich
PATONA
1970
ab € 10,16*
Ähnlich
PATONA
191654
ab € 16,06*
Ähnlich
PATONA
191663
ab € 14,05*
Ähnlich
PATONA
191674
ab € 14,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.