Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 1945 Akkuladegerät


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA 1945 Akkuladegerät
PATONA 1945 Akkuladegerät
PATONA 1945 Akkuladegerät
PATONA 1945 Akkuladegerät
PATONA 1945 Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30983714
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1945
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
schnellladegerät micro
schnellladegerät
Der PATONA EN-EL3E, EN-EL3E, ENEL3E USB Dual Ladegerät ist durch sein extrem kompaktes Design ideal auch für Reisen oder professionelle Anwender.
Der EN-EL3E, EN-EL3E, ENEL3E Dual Ladegerät ist ein praktischer und zuverlässiger Begleiter für jedes digitale Fotoshooting.
Es ist möglich 2 Akkus zeitgleich zu laden. Das Ladegerät kann über jeden handelsüblichen USB Port mit dem mitgelieferten Micro USB Kabel mit Strom versorgt werden. Durch ein integriertes automatisches Abschaltsystem wird eine Beschädigung der Akkus durch Überladung verhindert.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Kompatible Produkte
Nikon D700, D300, D200, D100, D90, D80, D70, D50
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2.1 A
Ausgangsspannung
8.4 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,33*
€ 32,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,72*
€ 31,80
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,81*
€ 21,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,20*
€ 20,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,25*
€ 19,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,67*
€ 18,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,62*
€ 15,02
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
1947
ab € 12,61*
Ähnlich
PATONA
1952
ab € 10,21*
Ähnlich
PATONA
1963
ab € 10,21*
Ähnlich
PATONA
1965
ab € 12,60*
Ähnlich
PATONA
1966
ab € 8,06*
Ähnlich
PATONA
1970
ab € 10,16*
Ähnlich
PATONA
191654
ab € 16,06*
Ähnlich
PATONA
191663
ab € 14,05*
Ähnlich
PATONA
191674
ab € 14,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.