Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 06.3664.6040 Honig- & Sirupspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 06.3664.6040 Honig- & Sirupspender
WMF 06.3664.6040 Honig- & Sirupspender
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29234689
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.3664.6040
EAN/GTIN:
     4000530644930
Suchbegriffe:
Honig-Spender
Honigspender
honigspender wmf
honig spender
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl, Transparent
Tropffrei
Ja
Deckel
Ja
Deckelfarbe
Chrom
Deckel Eigenschaften
Scharnier
Spülmaschinenbeständig
Ja
Designer
Sebastian Bergne
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
66 mm
Höhe
140 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.