Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 0665066030 Brotkorb Rund Edelstahl Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 0665066030 Brotkorb Rund Edelstahl Silber
WMF 0665066030 Brotkorb Rund Edelstahl Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29236167
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.6506.6030
EAN/GTIN:
     4000530592040
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Es braucht nicht viel, damit wir uns zu Hause wohlfühlen. Mit sorgfältig ausgewählten Accessoires setzen Sie Akzente und zeigen Ihren individuellen Stil. Die Kollektion Living Lounge präsentiert sich in zeitlos klassischem Produktdesign. Die Produkte inspirieren und setzen Wohnräume in Szene.

Die filigranen Drahtgeflechte wirken mit und ohne Inhalt als Blickfang. Der breite Edelstahlrand und die gebogenen Drähte bilden einen spannungsvollen Kontrast. Nur erstklassiges Material und sorgfältige Verarbeitung garantieren Formbeständigkeit, auch als flache Variante für Brötchen und Gebäck oder kleinere Obstsorten.

Die Vorteile:
- Wohnaccessoires im zeitlos klassischen Design.
- Für stilvolle Inszenierungen.
- Aus Cromargan®, pflegeleicht und unverwüstlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
240 mm
Höhe
85 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Silber
Form
Rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,75*
€ 147,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.